パイプベンダー 手動のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
94件の「パイプベンダー 手動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプベンダー」、「パイプ曲げ加工 ベンダー」、「パイプ曲げ」などの商品も取り扱っております。
チューブベンダー スーパーツールランキング1位
銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
1個
14,980税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

チューブベンダー(ステンレス用) TRUSCOランキング2位
軟質銅管、鉄管、ステンレス製の薄肉のチューブをスムーズに180°まで曲げ加工ができます。
用途軟質銅管・鉄管・ステンレス管の曲げ加工材質/仕上ハンドル:S45C(炭素鋼)。マンドリル:S45C(炭素鋼)
1丁
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レバー式チューブベンダ イチネンTASCOランキング3位
ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,798税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ハイベンダー Panasonic(パナソニック)ランキング4位
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型材質(本体)アルミ合金
1個
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チューブベンダー 3サイズ モノタロウランキング5位
3サイズの銅管、アルミ管を0から90度の範囲で曲げ加工できます。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管などを正確に曲げます材質アルミニウム全長(mm)上部含めた全長:約240、土台部分:約190管の厚さ(mm)銅管/0.7-1.25
1台
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
1個
14,980税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷

建築工事現場など電源の取れない場所でも使えます。
セット内容本体、ハンドル、三脚、本体受台質量(kg)本体/21、三脚/9高さ(mm)三脚高(使用時)/740本体寸法(mm)410×140×220曲げ角度最大180度曲げ半径(mm)R=4D(銅管直径の4倍)適合銅管径1/2~1 3/4
1台
429,800税込472,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2段式アクションハンドルにより180°曲げが従来製品より楽に曲げることができます。 各サイズ色分けしているので、どのサイズのベンダーか一目でわかります。
用途なまし銅管
1台
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

最小限の力で最大180°の曲げ加工も楽にできます。
用途軟銅、真鍮、アルミ、その他の金属薄肉パイプの曲げ加工に。曲げ角度0~180度
1個
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!! 軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。 強力樹脂製のシューで銅管に優しい。 解除レバー付き。
仕様手動、正付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース質量(kg)3.2曲げ角度~90°曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)適合管軟質銅管曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
1セット
39,980税込43,978
4日以内出荷

余分な力を省くためテコ採用によるパワーを最大限に生かします。 レバーは180°の曲げにも手がぶつからないように設計されています。
用途薄肉ステンレスチューブ、軟・硬銅管、真鍮、アルミ用。適合管径1/4トラスコ品番450-9269質量(kg)0.7タイプインチ用曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)16
1本
22,980税込25,278
当日出荷

軟質銅管、軟粘質アルミ管を正確に曲げます。 ハンドル部は炭素鋼の鍛造品で強靱です。
用途軟質銅管・真鍮・軟粘質アルミ管・なましステン鋼管の曲げ加工曲げ角度0~180°
1丁
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
1個
8,498税込9,348
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用トラスコ品番450-9170質量(kg)2タイプ足踏型能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用適合ハンドル1″ガス管モデルB-1678曲げ角度(°)0~90
1個
14,980税込16,478
当日出荷

難しい細径パイプの曲げ加工を簡単に行うことができます。
用途自動車や機械に使われる細経パイプの曲げ加工に適合パイプ径(Φmm)3(1/8インチ)、4(3/16インチ)、6(1/4インチ)トラスコ品番859-2940材質(本体)アルミ曲げ角度45~90°
1個
2,898税込3,188
当日出荷

180°曲げが簡単にできる2段式アクションハンドル採用。 ガイドにローラーがあるため、摩擦が少なく軽い力でキレイに曲げることができます。
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
1本
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

壁から出てきたパイプを曲げる際に便利です。
エスコ品番EA215W材質アルミ全長(mm)190管外径(Φmm)1/4”(6.35mm)・5/16”(7.94mm)・3/8”(9.53mm)曲げ角度90°(最大)
1個
2,400税込2,640
当日出荷